Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond Doppelseitiges Gewebeband, Weiß, -40°C bis +100°C, Stärke 0.28mm, 19mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612915
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 360 19mmx50m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Trägermaterial = Gewebe
Breite = 19mm
Länge = 25m
Stärke = 0.28mm
Farbe = Weiß
Haftfestigkeit = 14 N/25 mm, 16 N/25 mm, 18 N/25 mm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Doppelseitiges Klebeband. Gewebeträgerschicht auf beiden Seiten mit einem modifizierten Acrylatklebstoff. Selbstverlöschender Klebstoff besitzt ein gute Alterungs- und eine hohe Weichmacherbeständigkeit. Gefüttert mit weißem, doppelseitigem Silikonpapier. Feuerbeständig und selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Gewebe
Breite:
19mm
Länge:
25m
Stärke:
0.28mm
Farbe:
Weiß
Haftfestigkeit:
14 N/25 mm, 16 N/25 mm, 18 N/25 mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 19mmx25m weiß, gewebe band, gewebe-band weiß, 1612915, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Hi-Bond, HB36019mmx50m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.