Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Grün 2,1 V, 140° SLD430


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612798
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLI-430MG3F
EAN/GTIN:
     5059043500331
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = SLD430
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 120 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Oval
Wellenlänge typ. = 575 nm
Abmessungen = 4.25 x 3 x 5mm

Die Lampen-LED-Serie von ROHM umfasst verschiedene Typen, einschließlich hochheller/zuverlässiger LED-Lampen, die für den Außenbereich geeignet sind.Runde φ4-LED-Leuchte Anwendungen: Münzverarbeitungsmaschinen Tragbares Datenterminal Digitales Multimeter: handlicher Typ Speicherprogrammierbare Steuerung Motorsteuerung: bürstenlose Gleichstrommotoren AC-Servo Network Attached Storage DVR/DVS Motorsteuerung: Schrittmotor Motorsteuerung: Gleichstrommotoren mit Bürsten POS (Point-of-Sales-System) Elektrofahrräder Intelligenter Zähler Eingebetteter PC Röntgeninspektionsmaschine für Sicherheit Überwachungskamera Sprechanlage/Babymonitor Überwachungskamera für Netzwerk Gerät zur Authentifizierung per Fingerabdruck Maschinelle Kamera für industrielle Anwendungen Massefehler-Schutzschalter Anzeige für EMS Digitales Multimeter: Tischtyp Solar-Wechselrichter
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
SLD430
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
120 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Oval
Wellenlänge typ.:
575 nm
Abmessungen:
4.25 x 3 x 5mm
Weitere Suchbegriffe: 1612798, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLI430MG3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.