Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Rot 1,85 V, 40 °C SLI-325 (W)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612754
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLI-325URCT31W
EAN/GTIN:
     5059043499734
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = SLI-325 (W)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1,85 V
Lichtstärke = 160 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 6 x 3.8 x 5.5mm

Die Lampen-LED-Serie von ROHM umfasst verschiedene Typen, einschließlich hochheller/zuverlässiger LED-Lampen, die für den Außenbereich geeignet sind.Betrachtungswinkel 2θ 1/2:40° 5-mm-Anschlussraster
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
SLI-325 (W)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1,85 V
Lichtstärke:
160 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
6 x 3.8 x 5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1612754, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLI325URCT31W, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.