Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Serie R2045, Lineare Führungsschiene, Korrosionsbeständiger Stahl 30mm x 1240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612564
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R204570431, 1240 MM
EAN/GTIN:
     5059040009127
Suchbegriffe:
Führungsschiene
rexroth führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 30mm
Schienenlänge = 1240mm
Serie = R2045
Material = Korrosionsbeständiger Stahl
Genauigkeitsklasse = N
Größe = 30mm

Rexroth-Kugelführungsschienen und Kugelführungsblöcke in Kugellaufbahnen sind so präzise gefertigt, dass ein Austausch jedes einzelnen Elements jederzeit möglich ist. Das bedeutet, dass Sie sie innerhalb jeder Genauigkeitsklasse beliebig kombinieren können. Beide Seiten der Führungsschiene können als Referenzkanten verwendet werden.Beachten Sie die Hinweise für die Montage! Bitte fordern Sie die ″Montageanweisungen für Kugelschienensysteme″ an. Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen Hohe Drehmomentkapazität Zur Montage von oben mit Kunststoff-Montagelochstopfen Kugelführungsschiene sowie alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN EN 10088 hergestellt Kein zusätzlicher Platzbedarf an den Schienenenden erforderlich Gleichbleibend hohe Tragfähigkeiten in allen vier Hauptlastrichtungen Sehr niedriger Geräuschpegel und beste Fahreigenschaften
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
30mm
Schienenlänge:
1240mm
Serie:
R2045
Material:
Korrosionsbeständiger Stahl
Genauigkeitsklasse:
N
Größe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 1612564, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, Bosch Rexroth, R204570431,1240MM, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,79*
€ 955,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,53*
€ 944,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,04*
€ 904,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,38*
€ 846,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,12*
€ 809,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.