Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AEC-Q101 Fotodiode IR 950nm Si, SMD QFN-Gehäuse 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612055
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD5080X01
EAN/GTIN:
     5059040788008
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Gehäusetyp = QFN
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 4
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Fallzeit typ. = 70ns
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 0.9mm
Regelanstiegszeit = 70ns
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Gehäusetyp:
QFN
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Fallzeit typ.:
70ns
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
0.9mm
Regelanstiegszeit:
70ns
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 950nm, foto diode, 1612055, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, VEMD5080X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.