Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abisolierwerkzeug 5 → 10mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     161186
EAN/GTIN:
     5056070949041
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abziehbereich = 5 → 10mm
Größe min. = 5mm
Größe max. = 5mm
Gesamtlänge = 160 mm

VDE-Standard-Abisolierer von RS Pro. Diese VDE-Abisolierer der bewährten Marke RS Pro sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, die Isolierung von Drähten abzuisolieren. Sie können für verschiedene Größen eingestellt werden, um Drähte in einer glatten und ergonomischen Aktion abzuisolieren. Die Abisolierer sind nach VDE-Normen isoliert, d. H. Sie sind ideal für Reparaturen, Servicetechniker und Ingenieure, die in der Nähe von elektrisch betriebenen Systemen bis 1000 V ac arbeiten. Diese hochwertigen Abisolierzangen verfügen über ergonomische Griffe mit Fingerschutz, um Ihnen den Komfort und die Kontrolle zu bieten, die Sie benötigen. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus Qualitätsstahl. Zweikomponentengriff für einfache Handhabung. VDE-geprüft, entspricht IEC 900 1000V. Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff- oder Gummiisolierung. Mit Feder, Einstellschraube und Kontermutter. Scherenschneidkanten. Hochglanzpolierter Kopf. Anwendungen. Abisolierzangen sind ein handgehaltenes Werkzeug, das entwickelt wurde, um Isolierungen oder Außenmantel von elektrischen Leitungen zu entfernen. Abisolierzangen erzeugen einen sauberen Schnitt, um Drähte freizulegen, die gelötet werden können oder an die ein Stecker angebracht werden kann. Es stehen verschiedene Typen zur Verfügung, vom Abisolierkabel bis zum Schneiden von Kupfer und Rohr. Abisolierzangen werden hauptsächlich von Elektrikern oder Mechanikern verwendet, sind jedoch auch in jedem Heimwerker-Werkzeugkasten zu finden. Diese VDE-Abisolierer sind gemäß IEC 900 ausgelegt und eignen sich ideal für Arbeiten mit stromführenden Teilen oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis 1000 V ac. Diese isolierten Schraubendreher bieten Sicherheit für den Benutzer und können auch die durch Kurzschlüsse verursachte Beschädigung elektronischer Teile verhindern. Als solches ist es eine ideale Ergänzung für den Werkzeugsatz eines Elektrikers oder Elektroingenieurs. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Abziehbereich:
5 → 10mm
Größe min.:
5mm
Größe max.:
5mm
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro abisolierwerkzeug, abisolierer, 161186, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, RS PRO, 481604068, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.