Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIBA Automotive Kfz Sicherung, weiß, 225A 31.8 x 22 x 10mm, 80V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611835
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     9005805.225
EAN/GTIN:
     5059045339885
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 225A
Sicherungs Typ = Automotive
Betriebsspannung = 80V dc
Farbe = weiß
Länge = 31.8mm
Breite = 22mm
Höhe = 10mm
Gesamtabmessungen = 31.8 x 22 x 10mm
Serie = SBS
Weitere Informationen:
Strom:
225A
Sicherungs Typ:
Automotive
Betriebsspannung:
80V dc
Farbe:
weiß
Länge:
31.8mm
Breite:
22mm
Höhe:
10mm
Gesamtabmessungen:
31.8 x 22 x 10mm
Serie:
SBS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 225a, auto sicherung, siba autosicherung, 1611835, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, SIBA, 9005805225, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.