Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Weiß 3 V, 50 lm, 120°, 8-Pin 2835


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 2835 SMD LED Weiß 3 V, 50 lm, 120°, 8-Pin 2835
Artikel-Nr.:
     108EL-1611786
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L128-50HGCA3500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3v
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 2835
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3 V
Anzahl der Pins = 8
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 50 lm
Linsenform = Rechteck
Serie = LUXEON 2835

LUXEON 2835 mit CrispColor-Technologie ist die ultimative Lösung, die Stoffe zum Leben erweckt. Die effiziente Solid-State-Lighting-Technologie macht den Farbkontrast so lebendig wie nie. Unsere spezielle Phosphor-Technologie hat eine höhere Farbskalawiedergabe als bestehende Lösungen mit einem bestimmten Farbpunkt unterhalb der Black Body Line geschaffen, um Produkte der Klasse A zu ermöglichen. In Kombination mit der branchenführenden Leistung in einer gemeinsamen 2835-Plattform schafft LUXEON 2835 mit der CrispColor-Technologie ein äußerst beeindruckendes Einzelhandelserlebnis mit allen Vorteilen von LUXEON 2835, einschließlich führender Leistung, niedriger Spannung, höherem Antriebsstrom und ausgezeichneter Zuverlässigkeit.Industriestandard-Abmessung für Drop-in-ErsatzdesignsMaximaler Treiberstrom von bis zu 240 mA ermöglicht die Reduzierung der LED-Anzahl3- und 5-stufige MacAdam Ellipsen-Farbkits verfügbarHAUPTANWENDUNGENDeckenstrahlerInnenraumbeleuchtungTLEDsMuldenleuchtenLampen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
2835
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3 V
Anzahl der Pins:
8
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
50 lm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
LUXEON 2835
Weitere Suchbegriffe: 1611786, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L12850HGCA3500000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,82*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 328,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.