Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom TLP621 SMD Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611204
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     TLP621SMT&R
EAN/GTIN:
     5059041256070
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 2µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Mindeststromübertragungsverhältnis = 50%
Serie = TLP621
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
2µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Mindeststromübertragungsverhältnis:
50%
Serie:
TLP621
Weitere Suchbegriffe: 1611204, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, TLP621SMT&R, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.