Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom IS281 SMD Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation (Mindestens) 3750 V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611009
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     IS281-4
EAN/GTIN:
     5059041294522
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 6µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = (Mindestens) 3750 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 6µs
Serie = IS281
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
6µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
(Mindestens) 3750 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
6µs
Serie:
IS281
Weitere Suchbegriffe: 1611009, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, IS2814, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 2.420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.