Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 121 x 95 x 61mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1610942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1610942
EAN/GTIN:
     5056279072298
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 121 mm
Höhe Außen = 61 mm
Breite Außen = 95 mm
Abmessungen Außen = 121 x 95 x 61mm
Schutzart = IP54
Farbe = Silber
Deckelfarbe = Silber
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Neopren

Äußerst langlebige, robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit RFI-Abschirmung.Aluminiumdruckguss Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Temperaturbeständigkeit bis 260 °C (ohne Dichtung) Sehr robust und stoßfest Vertikale Führungen zur Leiterplattenbefestigung Optionale Neoprendichtung zur Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
121 mm
Höhe Außen:
61 mm
Breite Außen:
95 mm
Abmessungen Außen:
121 x 95 x 61mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Silber
Deckelfarbe:
Silber
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Neopren
Weitere Suchbegriffe: 1610942, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RTM500717NAT, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 18,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 33,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.