Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159880
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-10-D-08.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041185912
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 200mm
Litzentyp = Litze
Nennstrom = 0,5 A
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
200mm
Litzentyp:
Litze
Nennstrom:
0,5 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel 20 polig, flachkabel, samtec flachbandkabel, 159880, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD10D080001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 16,51*
1 Tag
118
€ 14,99*
ab € 8,41*
€ 17,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
EHF-110-01-L-D-SM
ab € 2,98*
Zubehör
Samtec
FTS-110-02-L-DV
ab € 14,06*
Zubehör
Samtec
FTS-110-01-L-D
ab € 1,87*
Zubehör
Samtec
FTS-110-01-L-DV
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.