Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 2048 Wörter TSSOP 14-Pin 32MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597510
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1613-I/ST
EAN/GTIN:
     5059040180864
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 Wörter
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
USART-Kanäle = 0
Höhe = 1.05mm

PIC16F1613 8-Bit-Flash-Mikrocontroller
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 Wörter
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
USART-Kanäle:
0
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1597510, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1613IST, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,24032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,88792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,44064*
€ 132,61436
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,40*
€ 127,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,04032*
€ 124,99798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,23072*
€ 115,70456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,24032*
€ 101,43598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.