Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip ADC TC7107ACPL PDIP, 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597435
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7107ACPL
EAN/GTIN:
     5059040168190
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = 1digit
Stromversorgungs-Typ = Dual
Abmessungen = 52.45 x 14.1 x 4.06mm

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Architektur:
Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
1digit
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Abmessungen:
52.45 x 14.1 x 4.06mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, a-d converter microchip, led ansteuer ic, 1597435, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7107ACPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,08*
2 Tage
246
2
€ 7,00*
ab € 3,58*
€ 10,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.