Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht 2μs, 450nm → 1080nm / 8000μA, 2-Pin 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596563
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW85
EAN/GTIN:
     5059040752085
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ. = 2.3µs
Regelanstiegszeit = 2µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 8000µA
Dunkelstrom max. = 200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = ±25°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Abmessungen = 3 x 4.5mm
Kollektorstrom = 50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 450 → 1080 nm
Höhe über Panel = 4.5mm

Fototransistoren Serie BPW85. Die Serie BPW85 von Vishay Semiconductor ist eine Familie von Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie werden standardmäßig mit 3 mm (T-1) Kunststoffgehäuse mit klarer Linse geliefert. Die Fototransistoren BPW85 sind empfindlich für sichtbare und Nahe-IR-Strahlung. Die Serie BPW85 umfasst BPW85, BPW85A, BPW85B und BPW85C, und sie sind ideal für Detektoren in elektronischen Steuerungs- und Antriebsstromkreisen.. Merkmale der Fototransistoren BPW85: 3 mm (T-1) Gehäuse Durchgangsbohrung Hohe Fotoempfindlichkeit Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 25° Betriebstemperatur: –40 bis 100 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ.:
2.3µs
Regelanstiegszeit:
2µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
8000µA
Dunkelstrom max.:
200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
±25°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Abmessungen:
3 x 4.5mm
Kollektorstrom:
50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
450 → 1080 nm
Höhe über Panel:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1596563, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, BPW85, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,21*
€ 1,097*
2 Tage
3302
5
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 1,115*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.