Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 160V / 1 W max, DO-213AB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596545
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZGL41-160A-E3/96
EAN/GTIN:
     5059040789708
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 160V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-213AB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 2.3mA
Zener Lastwiderstand max. = 700Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.67 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, ZGL41-Serie, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte, spannungsregelnde SMD-Dioden Kunststoff-MELF-Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
160V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-213AB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
2.3mA
Zener Lastwiderstand max.:
700Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.67 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596545, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZGL41160AE396, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,4161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,72*
€ 850,5168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 683,28*
€ 813,1032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 663,195*
€ 789,20205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 642,18*
€ 764,1942
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,15*
€ 742,7385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.