Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Diode , 600V / 8A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596512
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ETL0806-M3
EAN/GTIN:
     5059040789531
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 250ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 120A

FRED Pt®-Gleichrichter, ultraschnell, bis zu 10 A. Die Produktserie FRED Pt® (Fast Recovery Epitaxial Diode) von Vishay umfasst ultraschnelle Dioden mit Platin-Doping-Technologie (Pt). Diese Serie bietet extrem niedrige Leckströme bei hohen Temperaturen sowie eine hohe maximale Verbindungstemperatur von 175 °C. Typische Erholzeiten sind 60 nds oder weniger. Funktionen der Serie. Funktionen der Serie V ;sub>RRM ;/sub> von 200 V bis 600 V Niedrigste Q ;sub>rr ;/sub> bei 125 °C Niedrigste V ;sub>F ;/sub> bei I ;sub>F ;/sub> Verbesserte Effizienz in Schaltnetzteilen Soft Recovery für geringere elektromagnetische Störungen bei hohen dI ;sub>F ;/sub>/dt T ;sub>J ;/sub> (max.) 175 °C AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
250ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
120A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, 1596512, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSETL0806M3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.