Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 500 mW max, MicroMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596505
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C3V3-TR
EAN/GTIN:
     5059040790025
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MicroMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C%/°C

Zenerdioden 500 mW, BZM55-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MicroMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: 1596505, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZM55C3V3TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,425*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,03057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,60*
€ 154,224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,05*
€ 107,1595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,425*
€ 90,94575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.