Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 14.4V 9.44V min., 2-Pin, SMD 8.5V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ8.5A-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040704510
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14.4V
Durchschlagspannung min. = 9.44V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 8.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 41.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Höhe = 2.24mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Vishay Semiconductor. Leistungsmerkmale:. flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Chip-Verbindung erhältlich in unidirektionaler und bidirektionaler Ausführung 600 W Peak Puls-Leistungsvermögen mit einer 10/1000 μs-Signalform, Wiederholrate (Tastverhältnis): 0,01 % Ausgezeichnete Klemmfähigkeit Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger inkrementeller Stoßspannungswiderstand Erfüllt MSL Stufe 1 gemäß J-STD-020, LF maximale Peak von 260 °C. Anwendungen:. Einsatz in empfindlicher Elektronik als Schutz vor Überspannungen, die durch das Schalten induktiver Lasten und von Beleuchtung induziert werden, in ICs, MOSFETs, Signalleitungen von Sensoren für Unterhaltungselektronik, Computer, Industrie und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14.4V
Durchschlagspannung min.:
9.44V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
8.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
41.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Höhe:
2.24mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1596500, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ85AE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,13308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,7125*
€ 150,78788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,5325*
€ 147,00368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,67*
€ 138,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,37*
€ 131,3403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.