Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.1V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C5V1-TAP
EAN/GTIN:
     5059040787490
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 45mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1,3 W, BZX85-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
45mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596498, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX85C5V1TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,95*
€ 368,8405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,85*
€ 358,0115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,30*
€ 337,127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,10*
€ 334,509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,60*
€ 302,974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.