Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 50V / 200mA, 2-Pin MicroMELF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596480
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS386-TR
EAN/GTIN:
     5059040750197
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MicroMELF
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 5A

Kleine Signal Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MicroMELF
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
5A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1596480, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BAS386TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,06093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,425*
€ 302,76575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,975*
€ 260,58025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,80*
€ 202,062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,95*
€ 196,2905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,325*
€ 181,26675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.