Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.6V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596472
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZPY5V6-TAP
EAN/GTIN:
     5059040752078
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 7%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 100mA
Zener Lastwiderstand max. = 2Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 4.1mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1,3 W, ZPY-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
7%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
100mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 4.1mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596472, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZPY5V6TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,03045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,35*
€ 222,9465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,75*
€ 221,0425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,50*
€ 205,275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,75*
€ 200,8125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,25*
€ 181,1775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.