Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.1V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596363
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5231B-TR
EAN/GTIN:
     5059040789470
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52xx, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1596363, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N5231BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,30*
€ 427,567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,00*
€ 414,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,90*
€ 402,101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,10*
€ 395,199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,60*
€ 362,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.