Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLP Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1593059
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLP-103-02-L-D
EAN/GTIN:
     5059041243360
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.4A
Betriebsspannung = 240 V, 340 V
Serie = CLP
Kontaktmaterial = Bronze

0,050 Zoll robuste, zuverlässige Tiger Claw™-Buchsenleiste mit ZweifachwischerMit zwei vertikalen und horizontalen Reihen erhältlich Extended Life Product™ (E.L.P.™) Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Mit oberer oder unterer Einführung erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.4A
Betriebsspannung:
240 V, 340 V
Serie:
CLP
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 6 polig, 1593059, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10302LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,15*
1 Tag
571
1
€ 14,99*
ab € 0,861*
€ 3,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
CLP-103-02-G-D
ab € 0,918*
Ähnlich
Samtec
CLP-103-02-F-D
ab € 0,748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.