Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLP Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1593056
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLP-103-02-F-D
EAN/GTIN:
     5059041434379
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.4A
Betriebsspannung = 240 V, 340 V
Serie = CLP
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.4A
Betriebsspannung:
240 V, 340 V
Serie:
CLP
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 6 polig, 1593056, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10302FD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,99*
1 Tag
1433
1
€ 14,99*
ab € 0,758*
€ 3,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
FTS-103-01-L-DV-TR
ab € 1,06*
Zubehör
Samtec
FTSH-103-01-L-DV
ab € 0,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.