Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 8.4mm x 8.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 8.4mm x 8.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1591513
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1591513
EAN/GTIN:
     5056111952757
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 8.4mm
Material = Nitrilkautschuk
Länge = 8.5m

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.4mm
Material:
Nitrilkautschuk
Länge:
8.5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, rs pro o-ring schnur, 1591513, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD84MMNBR, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 25,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,28*
€ 41,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7058961
ab € 35,75*
Zubehör
RS Pro
7058986
ab € 199,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.