Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5.7mm x 8.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nitrilkautschuk O-Ring Dichtschnur, Ø 5.7mm x 8.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1591507
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1591507
EAN/GTIN:
     5056111952740
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 5.7mm
Material = Nitrilkautschuk
Länge = 8.5m

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.7mm
Material:
Nitrilkautschuk
Länge:
8.5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur nbr 5,7mm, dichtungsrundschnur nbr, rundschnur, 1591507, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, CD57MMNBR, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 20,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 27,78*
€ 33,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 26,23*
€ 31,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7058961
ab € 35,55*
Zubehör
RS Pro
7058986
ab € 199,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.