Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 5,5 x 1 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 236 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1586319
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00698
EAN/GTIN:
     4010995006983
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 5,5 x 1 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 236 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

SoftFinish® Schraubendreher. Werkstatt-Schraubendreher nach DIN Rundklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt Mehrkomponenten SoftFinish®-Griff, für hohe Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
5,5 x 1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
236 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 6,51*
4 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 6,59*
2 Tage
224
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 6,63*
2 Tage
51
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 6,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,09*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.