Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE PH1 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 191 mm / Klinge 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha VDE PH1 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 191 mm / Klinge 80 mm
Wiha VDE PH1 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 191 mm / Klinge 80 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585912
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00847
EAN/GTIN:
     4010995008475
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 191 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Spitze brüniert

SoftFinish electric, Griff. VDE-Werkzeuge mit SoftFinish electric Griff, für gute Kraftübertragung Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert Zum Einsatz unter Spannungen bis 1000VAC, 1500V DC
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Spitze brüniert
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 6,08*
1
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 6,40*
2 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 6,54*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 6,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.