Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Rot Außenmaß 152 x 82 x 49.75mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Rot Außenmaß 152 x 82 x 49.75mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Rot Außenmaß 152 x 82 x 49.75mm IP54
RS PRO Aluminium Gehäuse Rot Außenmaß 152 x 82 x 49.75mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1585313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1585313
EAN/GTIN:
     5056279071932
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 152 mm
Höhe Außen = 49,8 mm
Breite Außen = 82 mm
Abmessungen Außen = 152 x 82 x 49.75mm
Schutzart = IP54
Farbe = Rot
Deckelfarbe = Rot
Abgeschirmt = Ja

Äußerst langlebige, robuste Aluminium-Druckgussgehäuse mit HF-Schirmung.Aluminiumdruckguss Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Temperaturbeständigkeit bis 260 °C (ohne Dichtung) Sehr robust und stoßfest Vertikale Führungen zur Leiterplattenbefestigung Optionale Neoprendichtung zur Abdichtung gemäß IP65
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
152 mm
Höhe Außen:
49,8 mm
Breite Außen:
82 mm
Abmessungen Außen:
152 x 82 x 49.75mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Rot
Deckelfarbe:
Rot
Abgeschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1585313, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, RTM500515RED, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.