| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-157727 Herst.-Nr.: GMM-M16 EAN/GTIN: 7630030234873 |
| |
|
| | |
| Material = Messing nickelplattiert Gewindegröße = M16 Farbe = Nickel Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +85°C
Die ATEX 137-Kompatibilität erfordert den Einsatz von anderen zugelassenen Bauteilen mit diesem Produkt. SEV 05 ATEX 0105. II 2GD EEx E II IP68 Ta = -20 bis +85 °C. Die verschiedenen Größen von Armaturen werden getrennt verkauft. Ex-System ATEX-Zubehör. Ex-System-Leerrohr-Stahlrohradapter. Edelstahlschlauchschellenverbindung mit dem Stahlrohr Leichte Steckmontage Vorinstallierter Sicherheitsclip AFN2 Passt auf beliebige Arten von Leerrohrprofil (T und G) Erneutes Öffnen aus Sicherheitsgründen nur mit einem Schraubendreher Temperaturbereich 20 → +85 °C (für ATEX Einsatz). Ex-System-Leerrohrclips. Einteiliger Halter mit Befestigungsschraubenloch. Teilweise stapelbare Ex-System-Leerrohrhalter. Schnallen erlauben die Vormontage des einteiligen Halters Kann bis standardmäßigen C-Schienen befestigt werden Zugentlastung aufgrund von Greifen um das Leerrohr. Metrische Metallschloss-Kontermuttern. vernickeltes Messing Geeignet für eine Reihe von Anwendungen Weitere Informationen: | | Material: | Messing nickelplattiert | Gewindegröße: | M16 | Farbe: | Nickel | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 157727, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, PMA, GMMM16, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| | |
| |