| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-156910 Herst.-Nr.: C6CPCU050-444HB EAN/GTIN: 5059045934653 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Außenmantelmaterial = LSZH Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Kat-6-Patchkabel. Vollständig geformte Steckeranschlüsse mit Zugentlastung und Verriegelungsschutz, um ein Verhaken zu verhindern Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patch-kabel cat 6 5m blau, patch kabel, patch-kabel 5m, 156910, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, C6CPCU050444HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |