Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm LCT, 240 V ac, 150V dc / 10A FF, aR BS 88, IEC 269-4, Lochabstand 38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1568759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10LCT
EAN/GTIN:
     5059039083053
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = LCT
Betriebsspannung = 240 V ac, 150V dc
Sicherung Standard = BS 88, IEC 269-4
Lochabstand = 38mm
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 6.4mm
Charakteristik = FF
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 47mm
Gehäusedurchmesser = 8.4mm
Gehäuselänge = 28mm
Gehäusehöhe = 8.7mm
Serie = Eaton Bussman

Bolzen-Sicherung der Eaton Bussmann-Serie - Schnellwirkende HRC-Leistungssicherung (FF). Die geschraubte Sicherung der Eaton Bussmann-Serie ist im Wesentlichen eine Sicherung mit Halterungen, mit denen die Sicherung auf einen Sicherungshalter geschraubt werden kann. Diese Art von Sicherung wird hauptsächlich in Anlagen als "Schwachstelle" verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie bei Auftreten eines Fehlers, wie z. B. einem Überstrom oder Kurzschluss, brechen - sie sind eine Sicherheits- und Schadensschutzmaßnahme. Sicherungen von Cooper Bussman sind häufig in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, elektrischen Geräten und Kabelsystemen zu finden. Eigenschaften und Vorteile:. Kompakte Abmessungen Ausgezeichnete Strombegrenzungsfunktionen Hochgeschwindigkeits-Beseitigung von AC- und DC-Fehlern Spezifizierte Schmelzpunkt-Kurvenklasse IEC 269-4 Sicherungseinsätze, speziell für den Schutz von Anwendungen entwickelt Entspricht Industriestandards Niederspannungssicherung
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
LCT
Betriebsspannung:
240 V ac, 150V dc
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 269-4
Lochabstand:
38mm
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
6.4mm
Charakteristik:
FF
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
47mm
Gehäusedurchmesser:
8.4mm
Gehäuselänge:
28mm
Gehäusehöhe:
8.7mm
Serie:
Eaton Bussman
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, halbleitersicherung superflink, hl sicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, 1568759, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 10LCT, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.