Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung UK-Norm A4, 415V ac / 100A, gG - gM BS 88, IEC 269, Lochabstand 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1568658
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CEO100M160
EAN/GTIN:
     5059039078509
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Strom = 100A
Sicherungsgröße = A4
Betriebsspannung = 415V ac
Sicherung Standard = BS 88, IEC 269
Lochabstand = 94mm
Betriebsklasse = gG - gM
Breite Kontaktklingen = 14.3mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 110mm
Gehäusedurchmesser = 25mm
Gehäuselänge = 58mm
Gehäusebreite = 28mm
Gehäusehöhe = 58.5mm
Sicherungsabmessungen = 25 x 58mm
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
A4
Betriebsspannung:
415V ac
Sicherung Standard:
BS 88, IEC 269
Lochabstand:
94mm
Betriebsklasse:
gG - gM
Breite Kontaktklingen:
14.3mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
110mm
Gehäusedurchmesser:
25mm
Gehäuselänge:
58mm
Gehäusebreite:
28mm
Gehäusehöhe:
58.5mm
Sicherungsabmessungen:
25 x 58mm
Weitere Suchbegriffe: 1568658, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, CEO100M160, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS100H
ab € 47,72*
Zubehör
Eaton
RS100P
ab € 62,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.