Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P5100 Tastkopf Hochspannung, Passive 500MHz 2.5kV dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1568585
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Hochspannung, Passive
Dämpfung = 100x
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 2.5kV dc
Modellnummer = P5100
Messkategorie = CAT II
Sicherheitsspannung = 1000V ac
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V ac
Anstiegszeit = 700ps

UL3111-1, EN61010-1, IEC61010-2-031, CSA1010.1, CSA1010.2,031. Kabelmarkierungssatz, Krokodilklemme, Justierwerkzeug, Hakenspitze (klein), Hakenspitze (groß), 18 Zoll Masseleitung, 6 Zoll Masseleitung, Bedienungsanleitung (070-8151-04). Tektronix P5100A passive Hochspannungsmessspitze. Die P5100A ist eine Hochspannungsmessspitze mit niedriger Eingangskapazität (2,5 kV) für Anwendungen mit höherer Frequenz. Die Sonde kann für Plug-ins und Oszilloskope mit Eingangsnennwertkapazitäten von 7 → 30 pF kompensiert werden. Eine Vielzahl von Zubehör bietet eine einfache Verbindung mit dem zu prüfenden Gerät. Anwendungen umfassen das Netzteildesign, das Motorantriebsdesign, elektronische Vorschaltgeräte, Leistungshalbleiter, die getaktete Steuerung, USV-Systeme und Spannungswandler. 2500 V ;sub>Spitze ;/sub> 1000 V Kat. II 100X mit Auslesefunktion-Codierung
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Hochspannung, Passive
Dämpfung:
100x
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
2.5kV dc
Modellnummer:
P5100
Messkategorie:
CAT II
Sicherheitsspannung:
1000V ac
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V ac
Anstiegszeit:
700ps
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf, 1568585, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P5100A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,46*
€ 1.122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,62*
€ 1.108,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,05*
€ 1.074,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,08*
€ 1.011,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,13*
€ 987,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.