Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex Ethernetkabel Cat.6, 5m, Grün Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156831
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPCS050-588HB
EAN/GTIN:
     5059045921745
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Länge = 5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grün
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

Kat-6-Patchkabel. Vollständig geformte Steckeranschlüsse mit Zugentlastung und Verriegelungsschutz, um ein Verhaken zu verhindern
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grün
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 sftp grün 5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 156831, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Brand-Rex, C6CPCS050588HB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,18*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(16)
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
2010273
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
2010302
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.