Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TVS-Diode Einfach, 2-Pin, SMD 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156285
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EZAEG2A50AX
EAN/GTIN:
     5059039504565
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0402 (1005M)
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 1.0 x 0.5 x 0.38mm
Breite = 0.5mm

SMD - Serie EZAEG. Panasonic EZAEG TVS-Dioden verfügen über ausgezeichnete ESD-Entstörungseigenschaften und ESD-Schutz von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen. Hergestellt aus Tonerdesubstrat mit einem absorbierenden ESD-Material und schützender Beschichtung, bieten diese 0402 TVS-Dioden niedrige Kapazität von 0,05 pF.. Gute ESD-Spannungsfestigkeit (Kontakt: 8 kV) Niedrige Kapazitätswerte. Anwendungsbereich. Diese TVS-Dioden werden für die Entstörung von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen einschließlich DisplayPort, USB, SATA und Antennenstromkreistypen empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen HF-Module, Mobiltelefone, Smartphones, GPS und NFC
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0402 (1005M)
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
1.0 x 0.5 x 0.38mm
Breite:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Varistor, varistor panasonic, smd diode, 156285, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Panasonic, EZAEG2A50AX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 23,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,51*
€ 86,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,18*
€ 102,5542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,81*
€ 100,9239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,22*
€ 64,5218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.