| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1558184 Herst.-Nr.: ASA250ML EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dispenser Typ = Spray Kapazität = 250ml Leitfähig = Nein Antistatik = Ja Reinraum = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Electrolube AntistatiksprayDer Electrolube 250 ml antistatische Spray ist ein sehr effektiver Reiniger, der Staub beseitigt und das Ansammeln von Statik verhindert. Es wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen statische Aufladung zu Hauptproblemen führt, und ist sicher für den Einsatz auf Kunststoff-, Metall-, Glas- und synthetischen Oberflächen. Es wurde mit einer fleckenfrei formulierten Formulierung entwickelt und ist auch für den Einsatz auf Stoffen jeder Farbe geeignet.Eigenschaften und VorteileBeseitigt statische Entladungen und verhindert Wiederauftreten Verhindert Beschädigungen an spannungsempfindlichen Bauteilen und Schaltkreisen Lieferung in einer Pumpen-Wirkflasche für den Einsatz in gefährlichen Arbeitsumgebungen Sicher auf empfindlichen Oberflächen Keine Schäden an Kunststoffoberflächen, die von Lösungsmitteln in Angriff genommen werden können Sorgt für lange Wirkung Die Lagerfähigkeit beträgt 48 MonateAnwendungenComputerräume BürosZertifizierungenEN 61340-5-1 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Dispenser Typ: | Spray | Kapazität: | 250ml | Leitfähig: | Nein | Antistatik: | Ja | Reinraum: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, electrolube antistatik spray, antistatik spray, 1558184, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Electrolube, ASA250ML, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners |
| | |
| |