Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / M12 Stecker gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / M12 Stecker gerade, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1547766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1547766
EAN/GTIN:
     5056279071451
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67
Biegeradius min. = 10 x 4,8 mm°C

RS Pro Kabelkomponente für die Lebensmittel- und GetränkeindustrieDiese industriellen Steckverbinder-Kabelkomponenten von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro wurden eigens für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Die Kunststoffgehäuse verfügen über Verriegelungsgewinde aus Edelstahl, die für minimale Vibration sorgen. Die Steckverbinder gewährleisten im gesteckten Zustand außerdem einen hohen Grad an Umgebungsschutz. So können keine Flüssigkeiten und kein Staub eindringen. Der PVC-Kabelmantel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Chemikalien, was bedeutet, dass die Kabelkomponente in anspruchsvolleren Umgebungen verwendet werden kann. Alle diese Faktoren ergeben zusammen eine zuverlässige und vielseitig einsetzbare Kabelkomponente, die ideal für den Einsatz in Maschinen in lebensmittelsicheren Umgebungen oder unter Bedingungen ist, in denen Hygiene eine große Rolle spielt. • CSA- und Eurolab-Zulassung • Selbstsicherndes Schraubgewinde • Schwer entflammbar gemäß UL 1581 VW1/CSA FT1FT1
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67
Biegeradius min.:
10 x 4,8 mm°C
Weitere Suchbegriffe: 1547766, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7014405812110200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.