| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1547743 Herst.-Nr.: 1547743 EAN/GTIN: 5056279071239 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 5 Mantelmaterial = Polyurethan PUR Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Standards = CSA, UL
RS Pro Kabelkomponente für die Lebensmittel- und GetränkeindustrieDiese industriellen Steckverbinder-Kabelkomponenten von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro wurden eigens für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Die Kunststoffgehäuse verfügen über Verriegelungsgewinde aus Edelstahl, die für minimale Vibration sorgen. Die Steckverbinder gewährleisten im gesteckten Zustand außerdem einen hohen Grad an Umgebungsschutz. So können keine Flüssigkeiten und kein Staub eindringen. Der PVC-Kabelmantel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Chemikalien, was bedeutet, dass die Kabelkomponente in anspruchsvolleren Umgebungen verwendet werden kann. Alle diese Faktoren ergeben zusammen eine zuverlässige und vielseitig einsetzbare Kabelkomponente, die ideal für den Einsatz in Maschinen in lebensmittelsicheren Umgebungen oder unter Bedingungen ist, in denen Hygiene eine große Rolle spielt. • CSA- und Eurolab-Zulassung • Selbstsicherndes Schraubgewinde • IP65, IP66K, IP67, IP68, wenn festgezogen • A-codiert • Schwer entflammbar gemäß UL 1581 VW1/CSA FT1 Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 5 | Mantelmaterial: | Polyurethan PUR | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Standards: | CSA, UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1547743, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7014120412150200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |