Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1547705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1547705
EAN/GTIN:
     5056279070874
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 60 V ac/dc
Schutzart = IP65, IP66K, IP67, IP68
Außendurchmesser = 4.5mm

RS Pro Kabelkomponente für die Lebensmittel- und GetränkeindustrieDiese industriellen Steckverbinder-Kabelkomponenten von der vertrauenswürdigen Marke RS Pro wurden eigens für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Die Kunststoffgehäuse verfügen über Verriegelungsgewinde aus Edelstahl, die für minimale Vibration sorgen. Die Steckverbinder gewährleisten im gesteckten Zustand außerdem einen hohen Grad an Umgebungsschutz. So können keine Flüssigkeiten und kein Staub eindringen. Der PVC-Kabelmantel verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Benzin und Chemikalien, was bedeutet, dass die Kabelkomponente in anspruchsvolleren Umgebungen verwendet werden kann. Alle diese Faktoren ergeben zusammen eine zuverlässige und vielseitig einsetzbare Kabelkomponente, die ideal für den Einsatz in Maschinen in lebensmittelsicheren Umgebungen oder unter Bedingungen ist, in denen Hygiene eine große Rolle spielt. • CSA- und Eurolab-Zulassung • Selbstsicherndes Schraubgewinde • IP65, IP66K, IP67, IP68, wenn festgezogen • Schwer entflammbar gemäß UL 1581 VW1/CSA FT1
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
3
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
60 V ac/dc
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67, IP68
Außendurchmesser:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 1547705, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, 7014080412100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,19*
€ 15,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 36,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.