Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-(Ein) 0,4VA, IP57, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1546156
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ET01M3D1SAPE
EAN/GTIN:
     5059039043477
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 0,4VA
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = SMD
IP Schutzart = IP57
Beleuchtet = Nein
Betätigerlänge = 6.1mm
Betätigermaterial = Nylon
Nennspannung = 20V ac/dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30°C

Abgedichtet gegen Verunreinigungen durch Löt- und ReinigungsvorgangKompakte Bauform und kleine Abmessungen sparen Platz auf der LeiterplatteESD-Schutz erhältlichTragbare TelekommunikationsgeräteMesstechnikMedizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
0,4VA
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
SMD
IP Schutzart:
IP57
Beleuchtet:
Nein
Betätigerlänge:
6.1mm
Betätigermaterial:
Nylon
Nennspannung:
20V ac/dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, hebelschalter, c&k kippschalter, 1546156, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, ET01M3D1SAPE, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.