Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Weiß Außenmaß 150 x 80 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Weiß Außenmaß 150 x 80 x 50mm
RS PRO ABS Gehäuse Weiß Außenmaß 150 x 80 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1533211
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1533211
EAN/GTIN:
     5056279069922
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 50 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 50mm
Farbe = Weiß
Deckelfarbe = Weiß

Eine umfassende Serie von Elektronikgehäusen mit einem stabilen ABS-Deckel, für eine Vielzahl von Anwendungen geeignetDeckel und Grundplatte aus ABS geformt Deckel ist mit vier M3-Maschinenschrauben befestigt Messingeinsätze in der Grundplatte für wiederholtes Entfernen des Deckels Polierte Oberfläche für eine leichte Reinigung Hervorragende Bearbeitungseigenschaften Integrierte Befestigungsführungen für die Aufnahme von 1,6 mm-Leiterplatten Leiterplattenadapter (im Lieferumfang enthalten) für die horizontale Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
50 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 50mm
Farbe:
Weiß
Deckelfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 1533211, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, BIM200515WH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.