Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia AEC-Q101 ESD-Schutzdiode Bi-Directional Dual 17V 19V min., 2-Pin, SMD 18V max DFN1006, SOD-882


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1532949
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD18VF1BLYL
EAN/GTIN:
     5059043634081
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 19V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN1006, SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max. = 18V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.02mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
19V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN1006, SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max.:
18V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: 1532949, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD18VF1BLYL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.