Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Bi-Directional Dual 5V 5.5V min., 2-Pin, SMD 5V max DSN0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1531932
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0H1BSFYL
EAN/GTIN:
     5059043507453
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Dual
Klemmenspannung max. = 5V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSN0603
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Höhe = 0.29mm

Bidirektionale ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität, bidirektionale ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität, Teil der TrEOS-Schutzfamilie. Dieses Bauelement befindet sich in einem extrem kleinen DSN0603-2 (SOD962) SMD-Gehäuse. Die TrEOS-Schutzfamilie ist für die Absicherung sehr empfindlicher Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen vor ESD-Impulsen mit einem hohen Maß an Robustheit optimiert.Bidirektionaler ESD-Schutz von einer Leitung Extrem niedrige Diodenkapazität: Cd = 0,15 pF bei 1 MHz Cd = 0,13 pF bei 2,5 GHz ESD-Schutz bis ±15 kV gemäß IEC 61000-4-2 Extrem kleines SMD-Gehäuse ESD- und Überspannungsschutz für: extrem schnelle Datenleitungen sehr empfindliche Schnittstellenleitungen generische Schnittstellenleitungen in mobiler Elektronik, Kommunikation, Unterhaltungs- und Computergeräten.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Dual
Klemmenspannung max.:
5V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSN0603
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Höhe:
0.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1531932, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0H1BSFYL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,52*
2 Tage
179740
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0587*
€ 0,7705*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,315*
€ 1,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.