Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1530734
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PCMF3USB3SZ
EAN/GTIN:
     5059043637082
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Schutzdiode
schutzdiode
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 15
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.42 x 1.22 x 0.38mm
Höhe = 0.38mm
Weitere Informationen:
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
15
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.42 x 1.22 x 0.38mm
Höhe:
0.38mm
Weitere Suchbegriffe: 1530734, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PCMF3USB3SZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2.184,93*
€ 2.376,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.294,91*
€ 2.470,815*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.470,815*
€ 2.940,26985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.452,05*
€ 2.917,9395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.364,525*
€ 2.813,78475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.316,51*
€ 2.756,6469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.294,91*
€ 2.730,9429
pro Packung
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 0,50998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.