Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode Bi-Directional Dual 5V 5.5V min., 2-Pin, SMD 5V max DSN0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1530701
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0H1BSFYL
EAN/GTIN:
     5059043675664
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 5V
Durchschlagspannung min. = 5.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSN0603
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Höhe = 0.29mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
5V
Durchschlagspannung min.:
5.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSN0603
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Höhe:
0.29mm
Weitere Suchbegriffe: 1530701, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PESD5V0H1BSFYL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,05081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,20*
€ 619,038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 511,20*
€ 608,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 498,51*
€ 593,2269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 485,64*
€ 577,9116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,29*
€ 544,1751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.