Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzdiode 6V min., 10-Pin, SMD WLCSP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1527746
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PCMF2HDMI2SZ
EAN/GTIN:
     5059043687025
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Schutzdiode
schutzdiode
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WLCSP
Pinanzahl = 10
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 1.62 x 1.22 x 0.38mm
Höhe = 0.38mm

Lösungen mit integriertem Schutz gegen elektromagnetische Störungen. Kein Raum für Kompromisse. Wie stellen Sie den robustesten Schutz für Systeme sicher, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind? Das ist ganz einfach mit unseren EMI-Lösungen mit integriertem Schutz. Ein Sortiment von dedizierten Gerätefamilien, darunter Filter und Signalwandler, für einzigartige und optimale Kombinationen aus Leistung und Schutz.
Weitere Informationen:
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WLCSP
Pinanzahl:
10
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
1.62 x 1.22 x 0.38mm
Höhe:
0.38mm
Weitere Suchbegriffe: 1527746, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PCMF2HDMI2SZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.467,855*
€ 1.607,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.502,91*
€ 1.655,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.655,64*
€ 1.970,2116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.644,03*
€ 1.956,3957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.583,775*
€ 1.884,69225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.545,57*
€ 1.839,2283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.502,91*
€ 1.788,4629
pro Packung
1 Packung enthält 4.500 Stück (ab € 0,33398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.