Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6V / 500 mW max, SC-90, SOD-323F 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1525563
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     TDZ6V2J,115
EAN/GTIN:
     5059043682921
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SC-90, SOD-323F
Zenertyp = Universal
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Abmessungen = 1.8 x 1.35 x 0.8mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SC-90, SOD-323F
Zenertyp:
Universal
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Abmessungen:
1.8 x 1.35 x 0.8mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, 1525563, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, TDZ6V2J,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0775*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,22*
2 Tage
3995
5
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,4724*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.