Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M3 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152508
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152508
EAN/GTIN:
     5056070948372
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralnut, Sekunde
Steigung = 0.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS

Geschliffene HSS-Gewindebohrer mit Spiralkopf. HSS-Präzisionsgewindebohrer mit Spiralkopf für Gewindeschneiden mit der Maschine oder per Hand Blaue dampfgehärtete Oberfläche verringert Reibung und führt zu einem Gewinde mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralnut, Sekunde
Steigung:
0.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, gewindebohrer mittelschneider m3, 152508, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T11200302, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recoil
25083
ab € 7,19*
Zubehör
RS Pro
215726
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.